すぐにお祀りできる神棚セット 白川 神棚板・神具お供え付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69529480 品番4993896906906
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

商品入れ替えのため特別価格限定15セット!神棚板や必要な神具がすべて揃った神棚セット

用途
扉に特別な細工を施した「屋根違い三社 白川」が商品切り替えのため限定15セットのみ特別価格で販売いたします。
欄干(手すり)、各扉がそれぞれ独立して外れるようになっており、お神札のサイズによっては前面からのお納めもできますが、
大きいお神札は神棚底面の板をスライドさせることによっても納めることが可能です。
扉内には床落としの溝も作られており、24.5cmのお神札もしっかりお納め可能です。
真ん中の扉には格子と内部に御簾、左右の扉は唐戸扉になっており、定番の神棚よりも装飾が凝られていますが、
金具の使用が他の神棚よりも少ないため落ち着いた雰囲気でお祀りできます。
全体の幅約62センチで存在感もあり、事務所などにもおすすめ。
神棚板/雲板セットは組み立てが必要ですがトンカチだけで完成します。
※神棚板を作ってから雲板セットを後付けするよりも、先に雲板セットの腕木のみ神棚板のL字棒につけておくと楽です。
※壁取り付け用の釘やビスは同梱していないため、取り付け場所に合ったものをご用意ください。
材質神棚:国産ひのき/神棚板:桐/雲板:国産ひのき 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【神棚本体】42×55×22【神棚板】61×62×42 扉内寸(mm)【中央扉】310×120(溝落とし幅1cm)【左右扉】250×75 (溝落とし幅1cm)
注意
※神棚板を作ってから雲板セットを後付けするよりも、先に雲板セットの腕木のみ神棚板のL字棒につけておくと楽です。
※壁取り付け用の釘やビスは同梱していないため、取り付け場所に合ったものをご用意ください。
※壁への取り付けはしっかりできているかご確認をお願いします。取り付けが甘いと、落下の危険があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする