KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の 繊維スリング
KITO(キトー)の 金具付き繊維スリング
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
0.6
スリング幅(mm)
25
最大使用荷重(t)
0.8
注文コード
69531781
品番
PS-HMMHMM-025-006
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・スリング幅・最大使用荷重
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
カナグ付きの繊維スリングです。
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
全長(m)
0.6
金具
上カナグ:HMM0706/下カナグ:HMM0706
最大使用荷重(t)
0.8
スリング幅(mm)
25
スリング形状
シングルタイプ
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください