カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)2 スリング幅(mm)60 最大使用荷重(t)1.9 注文コード69531921 品番PS-HMMHMM-060-020
参考基準価格(税別)¥18,270 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は全長・スリング幅・最大使用荷重など85種類から選べます 他の種類を見る

カナグ付きの繊維スリングです。
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。

全長(m)2 金具上カナグ:HMM0807/下カナグ:HMM0807 最大使用荷重(t)1.9 スリング幅(mm)60 スリング形状シングルタイプ
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする