カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69532709 品番 PS-HTL4ET-040-008
参考基準価格(税別)¥10,150 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

カナグ付きの繊維スリングです。
一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。

全長(m)0.8 金具上カナグ:HTL4060 最大使用荷重(t)1.1 スリング幅(mm)40 スリング形状シングルタイプ
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする