カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)1 スリング幅(mm)40 最大使用荷重(t)1.98 注文コード69532946 品番PD-HMMHTL4-040-010
参考基準価格(税別)¥18,480 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は全長・スリング幅・最大使用荷重など113種類から選べます 他の種類を見る

カナグ付きの繊維スリングです。
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。

全長(m)1 角度(°)最大つり:45 金具上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL4060 最大使用荷重(t)1.98 スリング幅(mm)40 スリング形状ダブルタイプ
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする