カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)1.5 スリング幅(mm)20 最大使用荷重(t)1.13 注文コード69533181 品番PD-HMGHTL4-020-015
参考基準価格(税別)¥22,240 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・スリング幅・最大使用荷重など113種類から選べます 他の種類を見る

カナグ付きの繊維スリングです。
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。

全長(m)1.5 角度(°)最大つり:45 金具上カナグ:HMG0807/下カナグ:HTL4060 最大使用荷重(t)1.13 スリング幅(mm)20 スリング形状ダブルタイプ
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする