竿ハンガーは、簡単取り付けの竿用物干しで、竿に引っ掛けるだけで取り付けできます。
フック部にストッパーが付いているので、風が強い日も安心です。
手すりハンガーは幅20cmまでのベランダ手すりに取り付けることができます。
キッチンマットやバスマット、ジーンズなど乾きにくい物も広げて掛け干しすれば乾きやすくなります。
週末にまとめて洗濯した際に、物干し竿だけでは足りない時にスペースを活用してバスタオルが干せます。
スペースに合わせて干し幅が変えられます竿ハンガーは、大判のバスタオルが3枚・バスタオルなら6枚も干すことができます。
手すりハンガーは、大判のバスタオルが5枚・バスタオルなら10枚も干すことができます。
簡単設置。 ネジや釘は使用しません。使わない時は簡単に取り外しできます。
サビに強いステンレス製で、耐久性もあります。