カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69534021 品番 BWL-A 002 L=1m
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

小容量タイプのカナグ付きスリングです。
ベルト端末仕様はフックAです。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。

淡緑 全長(m)1 角度(°)つり:60 フックフックA 最大使用荷重(kg)250 スリング幅(mm)20
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください
※繊維を使用しておりますので寸法に多少の誤差があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする