KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の 繊維スリング
KITO(キトー)の 金具付き繊維スリング
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69534075
品番
BWL-C 002 L=0.6m
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
小容量タイプのカナグ付きスリングです。
ベルト端末仕様はコンテナフックです。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
色
淡緑
全長(m)
0.6
角度(°)
つり:60
フック
コンテナフック
最大使用荷重(kg)
250
スリング幅(mm)
20
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください
※繊維を使用しておりますので寸法に多少の誤差があります