激落ちくん超厚流せるトイレクリーナー大判

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(12枚) 注文コード69534308 品番S00605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥205

厚手で水分たっぷり! 凸凹エンボスシートを採用した流せるトイレクリーナーです。
アルコールと銀イオンのW効果で除菌率99.9%!24時間抗菌!
便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除き、除菌・消臭効果があります。
厚手で水分もたっぷりなため、1枚で便座・床をしっかり拭ける大判サイズです。
使用後はそのままトイレに流せます。
便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。
さわやかなミントの香り。
安心の日本製。

用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に 仕様超厚手大判 成分水、エタノール、安定化剤、除菌剤、界面活性剤、銀系除菌剤、香料 材質パルプ タイプウェット シリーズ激落ちくん シートサイズ(mm)440×160 香りミント 商品タイプ本体 カット数24
注意
※火気の近くでの使用・保管・廃棄はしないでください。
※手や体をふくウェットティッシュではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69534308
2023-07-19
用途:
社内トイレ清掃
株式会社東京ファシリティサービス 様 (サービス業)

程よく丈夫で一枚で便座から床まで余裕で拭き取れ使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする