ヘルメット KGBo-1

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69534649 品番 1BO01KGKG0T00
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)

使用区分飛来・落下物用、電気用 材質ABS樹脂 用途防災用、一般作業用、電気作業用に。 仕様衝撃吸収ライナーなし 質量(g)330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8 頭囲(cm)54〜62 ひもタイプワンタッチ
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
防災用
その他業種

防災用に社員数分購入しました。
折り畳み式も検討しましたが、人数が多いと金額も高くなるため、こちらに決定しました。
避難訓練で使用しましたが、軽くて、しっかりしていて、装着もしやすく、とても満足しています。
お値段以上だと思います。

対象商品:
69534649
2025-10-15
用途:
現場作業
合同会社翠碧 様 (建設業・工事業)

一般的なヘルメットです。カッティングシート等で社名やロゴなどを入れても十分使える物だと思います。

対象商品:
69534649
2023-11-20
用途:
工場等の見学時、防災用
本山町森林組合 様 (農・林・水産業)

シンプルなデザインで、軽量。国家検定品と言う安心感がある。

対象商品:
69534658
2021-11-14
用途:
一般 家庭内清掃メンテナンス作業用
その他業種

落下物、防災用しては有効 安くて満足ですが、
ハンモックベルト頭頂部と本体の間が空き過ぎているので
調整ができるなら満点(100点)です。
出来れば、内側ベルト交換用オプション品として内側ベルト高さ調整が
出来るものを作って欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする