ヘルメット KGBo-1B

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69534694 品番 1BO03KGKG0TBO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)

イエロー 使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用 材質ABS樹脂 用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。 仕様衝撃吸収ライナー付 質量(g)350 規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69534676
2022-02-05
用途:
マンション修繕工事にて、来客用に常備しています。

来訪者の方に、簡単に装着できたと喜んでいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする