加賀産業
加賀産業の ヘルメット
加賀産業の ヘルメット本体
ヘルメット FP-1F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69534868
品番
1FP07FFFB0TFC
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スモークグレーの透明ヒサシを採用し、上方の視界を確保。
通気孔を前後に設け、高い通気性でムレを軽減。
ライナーにもムレの抜けやすい構造。
用途
一般作業用、高所作業用に。
材質
ABS樹脂
色
スカイブルー
質量(g)
378
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
286×170×286
通気孔
通気孔付
使用区分
一般作業用・高所作業用・電気作業用
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。