トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]の 継手・パイプ
トップマン[工具・金物]の 継手
トップマン[工具・金物]の 銅管用継手
スピードソルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69535107
品番
3934905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
AVプラグ等に
仕様
音響部品用
長さ(mm)
2.6
線径(Φmm)
Φ1.2
融点(℃)
183〜190
組成
【金属】スズ60%
注意
※はんだには有害な鉛が含まれています。
※万一飲み込んだ場合は速やかに医師の手当てを受けてください。
※溶けたはんだは高温です。絶対に触れないでください。
※はんだこてをご使用の場合は、こて台を使用してください。
※はんだ付け作業は換気のよい場所で行い、発生する煙等を吸い込まないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材