スピードソルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69535116 品番3934907
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

テーブルタップ・スイッチ・照明機器に

仕様配線機器用 長さ(mm)2.2 線径(Φmm)Φ1.6 融点(℃)183〜215 組成【金属】スズ60%
注意
※はんだには有害な鉛が含まれています。
※万一飲み込んだ場合は速やかに医師の手当てを受けてください。
※溶けたはんだは高温です。絶対に触れないでください。
※はんだこてをご使用の場合は、こて台を使用してください。
※はんだ付け作業は換気のよい場所で行い、発生する煙等を吸い込まないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする