※商品画像

‐ ディテクタブルバンテージ ピアック 69535229 ‐ ディテクタブルバンテージ ピアック 69535229 ‐ ディテクタブルバンテージ ピアック 69535229 ‐ ディテクタブルバンテージ ピアック 69535229

ディテクタブルバンテージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 注文コード69535229 品番
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

食品、医薬品工場、レストラン、外食産業における絆創膏の混入事故をX線異物検知機並びに金属検知機を用いて未然に防止することを可能にし、使用フィルムを青 色にすることにより目視でも見つけやすくした絆創膏です。
今まで検知ができなかったレトルトパックや缶詰等の製品における絆創膏の混入もX線異物検知機を用いて検出することを可能にするために金属コイルをパッドに挟み込んだDバンX-rayはメーカーの特許商品です。粘着テープに厚み0.03mmのウレタンフィルムと他社にないシリコーン粘着剤を使用しており、水仕事でもはがれにくく、指の関節等にもぴったりとフィットする絆創膏となっています。
目視、金属検知、X線検知に対応しております。医薬品工場などより高度な現場にご利用いただけます 。
X線異物検知機設置ラインに対応
金属検知機設置ラインにも対応
ブルーフィルムで目視でも検知
シリコーン粘着剤使用で水に強く、指にフィット

用途食品・医薬品などの工場ラインに 種別X-ray(食品・医薬品工場用救急絆創膏) 寸法(mm)19×72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B3X10005000008 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする