曜日別特売
1024904 KS傾斜ステップ 国元商会 69535263

 

1024904 KS傾斜ステップ 国元商会 69535263
1024904 KS傾斜ステップ 国元商会 69535263
1024904 KS傾斜ステップ 国元商会 69535263

KS傾斜ステップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ900
内容量1個注文コード69535263品番1024904
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

仮設階段用ステップ。
工具不要で簡単に角度調整ができます。
全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。
安全確実なロック機構。
主要部品のメンテ交換が可能。

タイプ900質量(kg)5.5踏面幅(mm)910×240取付幅(mm)1020
注意
※クランプボルトの締付トルクは34.3N・m(350kgf・cm)を厳守してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 段差のある隣地への移動
その他業種

ステップの角度調整が工具無しで確実にできた。強度的にも問題なさそう。

対象商品 : 46822169
2020-08-05
用途: 段差のある後背地への昇降用

段差の高さにうまい具合にマッチして快適に利用できている。
もっと早くから使っていれば良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする