※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFA-A88 フレームクッションS L=2000mm SUS(エスユーエス) 69548423 GFA-A88 フレームクッションS L=2000mm SUS(エスユーエス) 69548423

フレームクッションS L=2000mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69548423 品番GFA-A88
販売価格(税込) ¥919
販売価格(税別)
835

ストッパとして使用するフレームに巻きつけることで、コンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。

適合グリーンフレームS 材質発泡PE 質量(g)106/2000mm シリーズGF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする