※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFK-957 鉄アイドラーサポートキットA SUS(エスユーエス) 69549473 GFK-957 鉄アイドラーサポートキットA SUS(エスユーエス) 69549473

鉄アイドラーサポートキットA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69549473 品番GFK-957
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。
取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。

適合グリーンフレームN 材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャー:鉄 質量(g)91 シリーズGF キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付きボルトM6×30×1/鉄製アイドラー×1/スペーサ×1 耐荷重(N)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする