※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
コロコンキャップ ADCキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69549945
品番
GFK-N50
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト/ネジ:ステンレス
質量(g)
14
シリーズ
GF
キット内容
コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14