※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
ショックアブソーバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550076
品番
GFK-N89
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ワークの衝撃を吸収することができます。
本体はヒンジコネクタL(GFJ-A07)を使用しているため取り付けが簡単です。
適合
グリーンフレームN
材質
アブソーバー:鉄(複合)/本体:アルミ押出材
ストローク(mm)
25
質量(g)
504
シリーズ
GF
最大吸収エネルギー(J)
79.3
衝突速度範囲(m/sec)
0.7〜3