らくらくシート押さえピン

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 69553497 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

らくらくシート押さえピンは、防草シートや不織布などを押さえるためのUピン+押さえ板を組み合わせた商品です!
Uピンは剣先タイプで挿しこみやすく、直径約60mmの押さえ板がしっかりシートを押さえます。
しかも、らくらくシート押さえピンは、Uピンに押さえ板が取り付け済みで組み立て不要!
これまで手間だったUピンと押さえ板を組み合わせる作業がなくなり、作業効率が大幅にアップします!
これまで、防草シートや不織布を押さえる際は、Uピンに押さえ板を1つづつセットする作業が必要でした。
その数が10〜20本ならまだしも、広範囲に防草シートを張る場合は数百、数千本と必要になる場合もあります。大量の押さえ板をセットする作業は単純な作業とはいえ、手間も時間も非常にかかってしまいます。
そこで「最初からUピンに押さえ板をセットしてしまって、無駄な作業をなくそう!」と考えたのが、らくらくシート押さえピン!
組み立て済みで無駄な作業が発生せず、効率よくシートを張れます!
さらに、押さえ板が畳んだ状態でセットされているのでかさばらず、持ち運びも簡単です!

用途防草シートや不織布の押さえに最適 材質スチール、PP+PE 種類Uピン 長さ(cm)20 アズワン品番64-9099-52 入数(個)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
防草シートの押え
株式会社オカダテックス 様 (製造業)

防草シートの押えで買いました。なかなか30センチの長さのピンがないので助かりました。ホームセンターにはありません。

対象商品:
69553524
2025-10-15
用途:
防草シート固定
医療・福祉・介護関連業

針にコシがあり、すごく使いやすい
高コスパで気に入ってリピしています。

2025-10-11
用途:
防草シート工事
農事組合法人加納営農組合 様 (農・林・水産業)

Uピンに押さえ板が取り付け済みで組み立て不要で、作業の効率的が上がった。

2025-01-06
用途:
ビニールトンネルの風対策
農・林・水産業

ビニールトンネルの風対策にマイカ線の支持に使用出来る事に気づき購入

2025-03-01
用途:
防草シートの設置

防草シートの耐用年数程度に普通に使えれば良いので、本品のように安価であれば助かります。

2025-10-27
用途:
園芸
cozycycle 様

安価な割に丈夫な作りだったので、差し込み易く満足です。

対象商品:
69553515
2024-09-13
用途:
雑草防止シート押さえ
サービス業

使っていない時に一体のまま平たく収納出来るため場所を取らないので非常に助かる。

対象商品:
69553515
2023-10-12
用途:
草刈り作業
株式会社YSS 様 (建設業・工事業)

シートを止める時にものすごく使いやすくてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする