※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69553813
品番
2470DIK050P40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
39.2
取付座(mm)
60×60
取付ピッチ(mm)
48/38
取付高(mm)
69
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
255-9068
質量(kg)
0.24
車輪幅(mm)
19
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
48/38
取付穴径P(mm)
6.3
材質(金具)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません