※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)78.4 注文コード69554014 品番2471PJO100P50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は車輪径・許容荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)78.4 取付座(mm)77×67 取付ピッチ(mm)61.5/56 取付高(mm)135 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番256-2179 質量(kg)0.77 車輪幅(mm)32 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 材質(金具)スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
北海道地方数量1につき ¥1,460 / 税込 ¥1,606
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする