テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
98
注文コード
69554023
品番
2471PJO125P50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・許容荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
98
取付座(mm)
77×67
取付ピッチ(mm)
61.5/56
取付高(mm)
160
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
256-0680
質量(kg)
0.87
車輪幅(mm)
32
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
51.5/46.5
取付穴径P(mm)
8.5
材質(金具)
スチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
北海道地方
数量1につき
¥
1,740
/
税込
¥
1,914
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません