テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69554188
品番
2477UAP125P50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
98
取付座(mm)
77×67
取付ピッチ(mm)
61.5/56
取付高(mm)
160
材質(車輪)
ポリウレタン
トラスコ品番
256-0664
質量(kg)
1.03
車輪幅(mm)
32
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
51.5/46.5
取付穴径P(mm)
8.5
材質(金具)
スチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
北海道地方
数量1につき
¥
1,740
/
税込
¥
1,914
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません