※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 自在車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
69554276
品番
3477PJO100P62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
100
車輪径D(Φmm)
100
許容荷重(daN)
78.4
取付座(mm)
105×85
取付ピッチ(mm)
80/77
取付高(mm)
128
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
32
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
255-9077
質量(kg)
0.856
取付座A×B(mm)
105×85
取付高H(mm)
128
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
80/77
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません