テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
160
注文コード
69554608
品番
3477DIR160P63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
160
許容荷重(daN)
132.3
取付座(mm)
137×105
取付ピッチ(mm)
105
取付高(mm)
200
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
255-9108
質量(kg)
2.716
車輪幅(mm)
40
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
80/75
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,530
/
税込
¥
1,683
北海道地方
数量1につき
¥
2,050
/
税込
¥
2,255
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません