テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 自在車
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69554818
品番
3477UAR100P62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
147
取付座(mm)
105×85
取付ピッチ(mm)
80/77
取付高(mm)
128
材質(車輪)
ポリウレタン
トラスコ品番
255-9009
質量(kg)
0.931
車輪幅(mm)
32
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
材質(金具)
スチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
940
/
税込
¥
1,034
北海道地方
数量1につき
¥
1,460
/
税込
¥
1,606
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません