プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)269.5 注文コード69555798 品番3477UOO125P62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は車輪径・許容荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。

車輪径(Φmm)125 車輪径D(Φmm)125 許容荷重(daN)269.5 取付座(mm)105×85 取付ピッチ(mm)80/77 取付高(mm)155 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)40 金具仕上光沢亜鉛メッキ トラスコ品番255-9025 質量(kg)0.997 取付座A×B(mm)105×85 取付高H(mm)155 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)80/77

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする