※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(daN)73.5 注文コード69556464 品番2477PJP075P30-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は車輪径・許容荷重・取付高など13種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。

許容荷重(daN)73.5 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番255-9007 質量(kg)0.31 車輪幅(mm)25 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付高H(mm)100 ねじTM10 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1につき ¥870 / 税込 ¥957
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする