※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
39.2
注文コード
69556674
品番
1475PAO050P40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・許容荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
39.2
取付座(mm)
60×60
取付ピッチ(mm)
48/38
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ポリウレタン
トラスコ品番
257-4520
質量(kg)
0.21
車輪幅(mm)
19
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
48/38
取付穴径P(mm)
6.3
材質(金具)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません