カモフラング 詰め襟内ポケット付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69559639 品番CFG-HG0412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄のジャケット詰め襟のため、首元からのホコリや火花の侵入を防ぎます。
同様の理由で、ポケットは内側に付いています。
お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。

用途簡易的な溶接や粉じんのある作業場に最適 種別ジャケット 迷彩色 サイズL 混率(%)綿100 肩幅(cm)約54 袖丈(cm)約55 着丈(cm)約81 機能防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする