エレコム
エレコムの 携帯/スマホ関連品
エレコムの スマホ/携帯用ホルダー
MagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 エアコン吹出し口 取付 iPhone
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69559806
品番
P-CARS13BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。
付属品
エアコン取付クリップ×1
その他
エアコンルーバー取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。
材質
ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/ステンレス
色
ブラック
質量(g)
79
外形寸法(mm)
最大56×86×93(展開方法による)
対応機種
MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケ-スなどのアクセサリ含む)