エレコム
エレコムの 携帯/スマホ関連品
エレコムの スマホ/携帯用ホルダー
MagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 ゲル吸盤タイプ iPhone
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69559824
品番
P-CARS14BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプです。
付属品
設置補助板×1、アルコールパッド×1
その他
ゲル吸盤取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。
材質
ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/バネ鋼
色
ブラック
質量(g)
127
外形寸法(mm)
最大68×77×147(展開方法による)
対応機種
MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケ-スなどのアクセサリ含む)