ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ 無指向性 小学生 回転式マイクアーム 両耳 サイズ調整機能付き 安全音量低減 オンライン授業 ブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69560113 品番HS-KD03TBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

わずか39gの超軽量仕様。集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用両耳ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法や、アジャスター機能を搭載することで成長期の子どもでもストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。

ブラック 質量(g)39(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.2 方式【ヘッドホン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×48×161(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】140(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-58dB ±3dB インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 音圧【出力】85dB 保証期間6カ月間 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)100〜10000、【ヘッドフォン】20〜20000 ドライバーユニット(Φmm)【ヘッドフォン】30 装着方式オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする