色ホワイト
規格USB2.0規格正規認証品
ケーブル長(m)1.2※コネクタ含まず
コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USB-A オス
対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応【USB Power Delivery】×
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル太さ(mm)3.5
パッケージ袋+ステッカー