USBケーブル A-C USB2.0 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69560366 品番 MPA-ACL20NBK2
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

ブラック 規格USB2.0規格正規認証品 ケーブル長(m)2.0※コネクタ含まず コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USB-A オス 対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)3.5 パッケージ袋+ステッカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69560348
2025-03-25
用途:
自宅の寝室でスマホの充電に使用。
その他業種

大変使い勝手が良い。他の商品はコネクターが邪魔ですが、このケーブルはとても良いです。家電量販店でこの形状のケーブルを探していましたがなかなか見つからなかったので良い買い物でした。耐久性も良いです。

対象商品:
69560323
2022-09-19
用途:
ワイヤレスイヤホンの充電
卸売・小売業

丈夫そうで断線の心配は今のところ無い感じがします。

対象商品:
69560348
2022-09-18
用途:
スマホ接続
その他業種

作りがしっかりしており、抜き差しもスムースで確実、また、配色も洗練されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする