USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ タイプC スマートフォン タブレット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69560384 品番 MPA-CCL03NBK
参考基準価格(税別)¥2,093 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

L字コネクタの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

ケーブル長(m)0.3※コネクタ含まず ブラック コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USBType-C(TM) オス 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)3.5 パッケージ袋+ステッカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69560393
2024-08-06
用途:
PC周辺機器の接続
教育・研究機関

USB2.0レベルですが、光学ディスク乗りようなどでは問題なく利用できます。ケーブルが短いので余計分を束ねる事もなくすっきり使えてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする