ケーブル長(m)0.3※コネクタ含まず色ホワイトコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USBType-C(TM) オス規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカー