パームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69560734 品番MOH-CF01GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低反発ポリウレタンを採用したパームレスト。手首の負荷を吸収して分散。長時間のパソコン作業をサポートします。ディンプル加工でサラッと快適!幅450mmのテンキー付きフルキーボード対応で操作をより快適に。

材質表面生地、リストレスト部:ポリウレタン / ベース:エラストマー グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×68×26 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)450×68×26 アズワン品番64-9712-66 商品タイプキーボード用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69560734 MOH-CF01GY 69560725 MOH-CF01BK パームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY エレコム パームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY エレコム 1個 1,998 税込2,198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする