K9(駒谷)
K9(駒谷)の バリアフリー商品
K9(駒谷)の 手すり
手すり用補強板 メラピ材
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69562265
品番
MBP-130-CL
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質
メラピ材
長さ(mm)
4000
幅(mm)
130
厚さ(mm)
17
色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応