K9(駒谷)
K9(駒谷)の バリアフリー商品
K9(駒谷)の 手すり
手すり用補強板 タモ材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
幅(mm)
100
注文コード
69562317
品番
TBP-100-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
色・幅
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質
タモ材
長さ(mm)
4000
幅(mm)
100
厚さ(mm)
18
色
ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応