K9(駒谷)
K9(駒谷)の バリアフリー商品
K9(駒谷)の 手すり
手すり用補強板 タモ材
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69562326
品番
TBP-100-CL
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質
タモ材
長さ(mm)
4000
幅(mm)
100
厚さ(mm)
18
色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応