K9(駒谷)
K9(駒谷)の バリアフリー商品
K9(駒谷)の 手すり
補強板用エンドキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
69562588
品番
BPC-130-WH
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
補強板端部に用いる樹脂製のキャップです。
補強板のサイズ・色からお選びください。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法H(mm)
19.5
寸法D(mm)
19.5
寸法W(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応