手すり用ブラケット 横受ブラケット

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 適合パイプ径(Φmm)32 注文コード69562667 品番KYB-32-GR
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は色・適合パイプ径7種類から選べます 他の種類を見る

木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。
手すりサイズ・色からお選びください。

材質亜鉛ダイキャスト グリーン 適合パイプ径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69562719
2024-05-22
用途:
階段の手摺り用の金具に使いました。
サービス業

階段の手摺り用の金具が割れてしまい、ホームセンターを色々探したのですが、昔のサイズなので、中々45oの物が見つかりませんでした。
モノタロウさんで見つけた時はとても嬉しかったです。
ネジ穴もドンピシャでしたし、作りもしっかりしていたので、これからも安心して使えます。

対象商品:
69562703
2022-10-02
用途:
階段手すり

ホームセンターをあちこち探しましたがこの径の物はなく
モノタロウさんで見つけて購入しました。問題なく使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
69562703
2021-09-14
用途:
自宅の修繕
自動車・二輪車・自転車関連業

家の階段の手すりのブラケットが長年の金属疲労で破断。ホームセンターで探しても最近主流の35mm径用のものばかりで困っておりました。さすがモノタロウさん。45mm径があるばかりかネジ穴の位置まで全く同じお品ではありませんか。これでまた30年近く安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする