SP-101-K-25-300-HL ステンレスドアハンドル 片面メンタイプ K9(駒谷) 69563087 SP-101-K-25-300-HL ステンレスドアハンドル 片面メンタイプ K9(駒谷) 69563087

ステンレスドアハンドル 片面メンタイプ

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69563087 品番 SP-101-K-25-300-HL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。

材質SUS304 寸法L(mm)300 寸法H(mm)72 寸法(Φmm)25 寸法C(mm)275 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする