K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面
(1件のレビュー)
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
69563367
品番
HSP-101-R-25-300-HL
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
抗菌仕様のステンハンドルです。
材質
SUS304
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
72
寸法(Φmm)
25
寸法C(mm)
275
適合扉厚(mm)
10〜50
仕上
抗菌ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手