K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
ウッドドアハンドル 両面
(1件のレビュー)
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
69563525
品番
KMK-19-R-220-MC/NA
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質
木部:積層強化木
寸法(mm)
(木部)170
寸法L(mm)
219
寸法H(mm)
45
寸法(Φmm)
19
寸法C(mm)
200
仕上
鏡面/ナチュラル
適合扉厚(mm)
27〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手