K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
積層強化木ドアハンドル 両面
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
60
仕上
レッド
注文コード
69563735
品番
SK-1101S-R-25-300-RE
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・仕上
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
国内産の天然木に樹脂を含浸させた積層強化木のハンドルです。
材質
SUS304+積層強化木
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
60
寸法(Φmm)
(木部)25、(金属部)19
寸法C(mm)
281
寸法(mm)
(木部)200
適合扉厚(mm)
10〜50
仕上
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手